Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 50 A2 blank Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 50 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 50 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 50 A2 blank Torx
Artikel-Nr.:
     5417F-p377708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222408431
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
15
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1,3
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
50
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.