Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 6,5 A2 blank Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 6,5 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 6,5 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 6,5 A2 blank Torx
Artikel-Nr.:
     5417F-p377687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222407809
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
8
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
0,9
d:
2,9
l:
6,5
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,5
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
6,5 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00817*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01358*
€ 0,01616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01172*
€ 0,01395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00817*
€ 0,00972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.