| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p377675 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057222407441 |
| |
|
| | |
| Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 6 | Werkstoffart: | Edelstahl | Gewindeausprägung: | Blech;Fein;Voll | f: | 0,7 | d: | 2,2 | l: | 16 | k: | 1,3 | Gewindeart: | Blechgewinde | Spitze: | mit Spitze | Vollgewinde: | ja | dk: | 4,3 | Form: | C | Normart: | DIN | Kopfform: | Linsensenkkopf | Gewindeausführung: | konisch | Antrieb: | Torx | Werkstoff: | A2 | Oberfläche: | blank | Länge: | 16 mm | Durchmesser: | 2,2 mm | Norm: | 7983 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 torx, 7983-2,2-16-A2 |
| | |
| |