Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 25 A4 blank, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 25 A4 blank, Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 25 A4 blank, Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 25 A4 blank, Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-p377665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222511162
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,56
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
6
f:
2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
12,4
d:
6,3
l:
25
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0495*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4593*
€ 2,92657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0404*
€ 2,42808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.