Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 6,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 6,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222459631
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
2
m:
1
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
4,2
d:
2,2
l:
6,5
k:
1,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
6,5 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00533*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90671*
€ 2,26898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57085*
€ 1,86931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01513*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01196*
€ 0,01423
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00533*
€ 0,00634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.