Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 22 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 2,2 x 22 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222459570
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
m:
1
y:
2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
4,2
d:
2,2
l:
22
k:
1,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
22 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00763*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03878*
€ 2,42615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69144*
€ 2,01281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03788*
€ 0,04508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01974*
€ 0,02349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01589*
€ 0,01891
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01069*
€ 0,01272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00763*
€ 0,00908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.