Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 4, amerikanische Form, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 4, amerikanische Form, A4 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 4, amerikanische Form, A4 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 4, amerikanische Form, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p364368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222839839
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
flügelmutter din 315 a4 m4
Flügelmuttern, amerikanische Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
b:
~5,5
h:
~8
e:
~19,6
d:
4
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
amerikanische Form
Gewinde:
M 4
Oberfläche:
blank
Flügelbreite:
18,5
Werkstoff:
A4
Antrieb:
manuell
Außendurchmesser:
7,8
Höhe:
8,8
Durchmesser:
4 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 a, din 315 a4, 315-4-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.