Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 6, amerikanische Form, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 6, amerikanische Form, A2 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 6, amerikanische Form, A2 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 6, amerikanische Form, A2 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 6, amerikanische Form, A2 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 6, amerikanische Form, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p364303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531565
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
din 315 a2
Flügelmuttern, amerikanische Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
b:
~9
h:
~12
e:
~29
d:
6
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
amerikanische Form
Oberfläche:
blank
Flügelbreite:
26,8
Höhe:
12,9
Werkstoff:
A2
Durchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
11,9
Gewinde:
M 6
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 a, 315-6-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0687*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9586*
€ 2,33073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.