Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 3 x 35, TORX, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 3 x 35, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 3 x 35, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 3 x 35, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 3 x 35, TORX, A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p356845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222344173
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
35 mm
Antriebsgröße:
10
Durchmesser:
3 mm
Spitze:
ohne
Norm:
966
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
5,6
N:
0,8
d:
3
l:
35
b:
19
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.