Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 8, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 8, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 8, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 8, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 8, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p356735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222340854
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
0,8
f:
0,75
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,6
d:
3
l:
8 mm
b:
19
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00694*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01835*
€ 0,02184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01673*
€ 0,01991
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01453*
€ 0,01729
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01385*
€ 0,01648
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00694*
€ 0,00826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.