Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 80, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 80, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 80, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 80, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 80, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 80, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p352022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221508293
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
d:
8
l:
80
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2717*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4524*
€ 5,29836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.