Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221857100
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
d m6:
2,5
d:
2,5
l:
28
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
28 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1616*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.