Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221853492
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Toleranzfeld:
m6
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Antrieb:
ohne
d:
2,5
l:
28
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
28 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0392*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4938*
€ 2,96762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.