Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/100 gvz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/100 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p265850
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506896
EAN/GTIN:
     4048962078084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
232
Nenngröße:
12
min. Bohrlochtiefe:
115
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962078084
Bruttogewicht:
1905 g
Skalenteile Mörtel:
7
ETA-Zulassung:
ja
Länge:
232 mm
Verankerungstiefe:
100 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Bohrlochtiefe:
115 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
100 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, L, M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 9,409*
€ 11,539*
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 10,0116*
€ 12,1416*
3 Tage
1100
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 11,152*
€ 13,402*
2 Tage
11
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 11,5772*
€ 13,8972*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 10,511*
€ 14,0333*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 12,1416*
€ 14,4485
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,9516*
€ 14,2224
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 11,2116*
€ 13,3418
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,8216*
€ 12,8777
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 10,0116*
€ 11,9138
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,0116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 121,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.