Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1258218 Herst.-Nr.: 885790141210100 EAN/GTIN: 4048962078084 |
| |
|
| | |
| Artikel 88579 Stahl FHB II-A L galvanisch verzinkt FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L · große Verankerungstiefe - Abmessung: M 12 x 100/100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Gruppencode 88579.014· Länge 100mm· Normart REYHER-Artikel 88579· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L, L = große Verankerungstiefe mit max. Lastwerten | Typ: | FHB II-A L | Marke: | FISCHER | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Anker, Hülsenanker, Reyher, 8000231491 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 9,489* | € 11,539* | | | | | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 10,9788* | € 13,0288* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 11,122* | € 13,402* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 11,5172* | € 13,9072* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 10,481* | € 14,0533* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,481* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 140,533* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|