Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000er-Pack
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000er-Pack
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000er-Pack
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417F-p261559
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200366
EAN/GTIN:
     3165140004763
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Rückenbreite:
11,4
Inhalt:
1000
Drahtmaß:
0,74
Hersteller:
Bosch
Größe:
10
Typ:
53
Ausführung:
Heftklammern
Dicke (D) mm:
0,74
Breite (B) mm:
11,4
Länge (L) mm:
10
Spezifikation:
11,4 x 0,74 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer 53/10 bosch, coilnagler, druckluftnagler bosch, Maschinenzubehör, Feindrahtklammer Typ 53, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Verbinden, Feindrahtklammern Typ 53
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00277*
€ 0,00398*
4 Tage
nicht lagernd
21000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00246*
€ 0,00398*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,64*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.