Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-1609200366 Herst.-Nr.: 1 609 200 366 EAN/GTIN: 3165140004763 |
| |
|
| | |
| Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Weitere Informationen: | | Breite (B) mm: | 11,4 | Dicke (D) mm: | ,74 | Länge (L) mm: | 10 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer 53/10 bosch, coilnagler, druckluftnagler bosch, Feindrahtklammer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,00276* | € 0,00388* | | | | | | 4 Tage | | | 21000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00246* | € 0,00388* | | | | | 61 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,37* | € 3,33* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,52* | € 3,54* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,60* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|