Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSF Einsteckschloss, 20 mm, 55 mm, Zimmertür, DIN links, Türe gefälzt, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSF Einsteckschloss, 20 mm, 55 mm, Zimmertür, DIN links, Türe gefälzt, rund
SSF Einsteckschloss, 20 mm, 55 mm, Zimmertür, DIN links, Türe gefälzt, rund
SSF Einsteckschloss, 20 mm, 55 mm, Zimmertür, DIN links, Türe gefälzt, rund
SSF Einsteckschloss, 20 mm, 55 mm, Zimmertür, DIN links, Türe gefälzt, rund
SSF Einsteckschloss, 20 mm, 55 mm, Zimmertür, DIN links, Türe gefälzt, rund
Artikel-Nr.:
     5417F-p1672421
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     4032589059816
EAN/GTIN:
     4032589059816
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Zimmertürschloss, Klasse 1 Zimmertür-Einsteckschloss, BB Nach DIN 18251, Klasse 1 für gefälzte Türen 1-tourig Falle und Riegel, Kunststoff Dornmaß: 55 mm Entfernung: 72 mm Nuss: 8 mm Ohne Wechsel Ohne Schließblech Stulp: silberfarbig lackiert BB, 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Schlossklasse:
Klasse 1
Stulpausführung:
rund
Stulpform:
rund
Türart:
Türe gefälzt
Einsatzbereich:
Zimmertür
Farbe:
silber
Norm:
DIN 18251
Ausführung:
Einsteckschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Entfernung:
72 mm
Dornmaß:
55 mm
DIN-Richtung:
DIN links
Stulplänge:
55 mm
Stulpbreite:
20 mm
Hersteller:
SSF
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 7,04*
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,31*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,55*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,80*
6 Tage
32
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.