Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Montageschiene FUS 21/2,0 A2 - 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Montageschiene FUS 21/2,0 A2 - 6000
Fischer Montageschiene FUS 21/2,0 A2 - 6000
Fischer Montageschiene FUS 21/2,0 A2 - 6000
Fischer Montageschiene FUS 21/2,0 A2 - 6000
Fischer Montageschiene FUS 21/2,0 A2 - 6000
Fischer Montageschiene FUS 21/2,0 A2 - 6000
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330799
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542735
EAN/GTIN:
     4048962299434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
installationsschiene fischer
Die hochwertige Fischer Montageschiene FUS 21/2,0 A2 - 6 m, ist eine U-Profil-Montageschiene zur Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen. Ermöglicht die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragkonstruktionen. Länge 6000 mm. Die Schienengeometrie gewährleistet die Verwendung des umfangreichen Fischer Zubehörsortiments. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter sicheren Halt bei vertikalen Montagen und hohen Querlasten. Verschiedene Schienen-Wandstärken erlauben eine wirtschaftliche Schienenauslegung. Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Bauteile. Langlöcher in der Schiene ermöglichen mehr Flexibilität bei der Montage der Anbauteile.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Ja
Material:
Edelstahl A2
Werkstoff:
Edelstahl
Stärke:
2 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Fischer, FUS, 21/2,0, A2, -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 156,72*
€ 184,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 164,29*
€ 193,26*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 212,83*
€ 249,04*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 254,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,55*
€ 272,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 27,38167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.