Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS FH-Panik-Einsteckschloss PZ, 35/92/9, 24ktg.PAF-E, B-1826, DL-R, ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS FH-Panik-Einsteckschloss PZ, 35/92/9, 24ktg.PAF-E, B-1826, DL-R, ER
BKS FH-Panik-Einsteckschloss PZ, 35/92/9, 24ktg.PAF-E, B-1826, DL-R, ER
BKS FH-Panik-Einsteckschloss PZ, 35/92/9, 24ktg.PAF-E, B-1826, DL-R, ER
BKS FH-Panik-Einsteckschloss PZ, 35/92/9, 24ktg.PAF-E, B-1826, DL-R, ER
Artikel-Nr.:
     5417F-p1229040
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4015540743917
EAN/GTIN:
     4015540743917
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
FH-Panik-Einsteckschloss B-1826 • PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Drückernuss: 9 mm • Stulpausführung: 24 x 270 x 3 mm, Flachstulp kantig • Mit Wechsel • Stulp Edelstahl • Schlossriegel: 1 tourig • Funktion Anti Panik: Wechselfunktion E • Anschlagrichtung: Links Auswärts, Rechts Auswärts • Fallenausschluss: 12 mm • Mit umstellbarer Falle LS/RS • Riegelausschluss: 20 mm • Norm: DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125 • EN 1125 und EN 179 nur in Kombination mit zugelassenen Beschlägen
Weitere Informationen:
Knopfform:
käntig
Stulpbreite:
24
Vierkant:
9
Dornmaß:
35
Stulp:
24
Hersteller:
BKS
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 115,99*
€ 140,17*
3 Tage
27
€ 4,95*
ab € 106,35*
€ 142,00*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 124,74*
€ 149,34*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 150,03*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 125,76*
€ 151,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.