| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1228746 Herst.-Nr.: 4012789261004 EAN/GTIN: 4012789261004 |
| |
|
| | |
| Profiltür-Drückergarnitur Serie Liverpool 099KH/3357N/1313G • HOPPE-Profiltür-Drückergarnitur • Serie Liverpool • Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen gekröpfter Türgriff, fest/drehbar, Rückholfeder • Wartungsfreies Gleitlager • Mit Stütznocken • Richtung: DIN Links-Rechts • Befestigung: verdeckt verschraubt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 Weitere Informationen: | | Türstärke max.: | 72 mm | Türstärke min.: | 67 mm | Modellbezeichnung: | Liverpool | Basis: | Drückergarnitur | Abdeckung: | mit Langschild | Befestigungstechnik: | mit Stütznocken | Türart: | Profiltüren | Lagerung: | festdrehbar | Türdicke: | 67 - 72 | Befestigungsart: | durchgehend verdeckt verschraubt | Einsatzbereich: | Profiltür | für Türstärke: | 67-72 | Ausführung: | 8/92 mm, PZ, F9016 | Drückerbefestigung: | Vollstift | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Drückergarnitur, Profiltür-Garnitur, Profiltür-Wechselgarnitur, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Türgriff, 00000000, Türdrücker, Langschild-Rollladengarnitur, Schmalschild-Türgriffgarnitur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,55* | € 40,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,7848* | € 41,2248* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 31,55* | € 41,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,87* | € 42,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,83* | € 42,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|