Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Verbundanker UHB-INJECT-A L M8 X 60/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Verbundanker UHB-INJECT-A L M8 X 60/30
Upat Verbundanker UHB-INJECT-A L M8 X 60/30
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217687
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546910
EAN/GTIN:
     4000657023397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
upat klebeanker
Der Upat Verbundanker UHB steht für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Die spezielle Ankergeometrie ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und erzeugt ein sicheres Nachspreizverhalten. Durch das breite Zulassungspaket eignet sich der Verbundanker besonders für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
13
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Upat
Dübellänge:
108
Verankerungstiefe:
60
max. Nutzlänge:
30
Bohrlochtiefe:
66
Bohrernenndurchmesser:
10
Durchmesser:
8
Ausführung:
UHB-INJECT-A L
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M8
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, Upat, UHB-INJECT-A, L, M8, X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,3018*
€ 3,3718*
10
€ 5,00*
ab € 2,5659*
€ 3,4359*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,10*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 4,21*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,2274*
€ 4,3494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3718*
€ 4,01244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2318*
€ 3,84584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1218*
€ 3,71494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9918*
€ 3,56024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8418*
€ 3,38174
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3018*
€ 2,73914
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.