Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M 8x 60/ 30 Zn STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M 8x 60/ 30 Zn STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M 8x 60/ 30 Zn STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M 8x 60/ 30 Zn STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657023397
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546910
EAN/GTIN:
     4000657023397
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
verbundanker upat
Verbundanker UHB-INJECT-A L, galvanisch verzinkt • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Höchste Lastaufnahme und ideale Montage • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, GEL 14 und Feuerresistenz R120 • Typische Anwendungen z.B. Geländer, Masten und Stahlkonstruktionen • Langversion für besonders starken Halt • Verbundankersystem UHB mit Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
108 mm
Gewinde:
M8
Schlüsselweite:
13 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe:
66 mm
Nutzlänge max.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, Ankersystem, Hochleistungs-Injektionsmörtel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,4198*
€ 3,1998*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 3,98*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,2374*
€ 4,3094*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 3,43*
€ 4,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3094*
€ 5,12819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2194*
€ 5,02109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,923*
€ 4,66837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,843*
€ 4,57317
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,723*
€ 4,43037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6774*
€ 4,37611
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,2374*
€ 3,85251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.