Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Klammern Typ G 14 mm 1000 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Klammern Typ G 14 mm 1000 St
Stanley Klammern Typ G 14 mm 1000 St
Stanley Klammern Typ G 14 mm 1000 St
Artikel-Nr.:
     5417F-p1159091
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-TRA709T
EAN/GTIN:
     3253561054303
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handtacker
Tackerklammer
  • Klammern schwer 14MM/9/16 -TYP G-1000
  • Klammern aus Flachdraht für Elektro- und Handtacker Typ G
  • Stabile und wiederverschliessbare Verpackung
  • Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
  • Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
  • Rostbeständiger, beschichteter Stahl. Haltbar und langlebig
  • Type G 4/11/140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Inhalt:
1000
Größe:
14
Typ:
G
Länge:
14
Ausführung:
Heftklammern
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer 53/14, büro heftklammern, tackerklammer stanley, Stanley, Klammern, Typ, G, 14, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,98*
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 4,39*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,46*
€ 4,45*
1 Tag
39
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 7,18*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.