| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1009746 Herst.-Nr.: 4021677011904 EAN/GTIN: 4021677011904 |
| |
|
| | |
| Drehstangenschloss FURORE 8505 • Aufliegend • Ohne Zylinderkern • Für Stangendurchmesser 6 x 5/8 x 7 • Kasten Metall vernickelt • 1 Rosette vernickelt • Für Materialstärken bis 19 mm • In allen Anschlagrichtungen verwendbar • Ohne Zubehör Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Dornmaß: | 15 | Hersteller: | JuNie | Oberfläche: | vernickelt | Breite: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubstangenschlösser, Stangenschloss, möbelriegelschloss junie, schubstangenschlösser, drehstangenschloß dornmaß 15 mm, 8505, Zylinder-Hebelschlösser, Drehstangenschlösser,, Profilstangen,, Drehstangenschloss, FURORE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 6,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,06* | € 6,27* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,87* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|