Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Grendelriegel, m.Knopf, o.Feder, m.Schlaufe, disp., LxB33x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Grendelriegel, m.Knopf, o.Feder, m.Schlaufe, disp., LxB33x35mm
ALBERTS Grendelriegel, m.Knopf, o.Feder, m.Schlaufe, disp., LxB33x35mm
ALBERTS Grendelriegel, m.Knopf, o.Feder, m.Schlaufe, disp., LxB33x35mm
ALBERTS Grendelriegel, m.Knopf, o.Feder, m.Schlaufe, disp., LxB33x35mm
ALBERTS Grendelriegel, m.Knopf, o.Feder, m.Schlaufe, disp., LxB33x35mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009430
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338123352
EAN/GTIN:
     4004338123352
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Grendelriegel mit Knopfgriff, ohne Feder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 33 mm, Plattenbreite: 35 mm, Bolzen-Ø: 7 mm, Schlaufenbreite: 10 mm, Schlaufenlänge: 37 mm, Gesamtlänge: 50 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø3,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Alberts
Breite:
35
Länge:
7
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Abmessung f:
50
Abmessung E:
37
Abmessung D:
10
Abmessung C:
7
Abmessung B:
35
Abmessung A:
33
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel gah, Riegel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 7,50*
ab € 1,24*
€ 1,74*
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 1,43*
€ 2,29*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,20*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.