Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-89516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784370691
EAN/GTIN:
     4317784370691
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt 

Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit  
Materialstärke: 2,0 mmit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
750
Breite:
91
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
150
Länge gesamt:
900
Materialstärke:
2,0
Stärke:
2 mm
Länge:
91 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
900 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 91x900 Stärke 2,0mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 6,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 7,36*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 7,68*
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.