| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-88978 Herst.-Nr.: 4015933016475 EAN/GTIN: 4015933016475 |
| |
|
| | |
| GEKA plus Hochleistungs-Formdichtring, Form 300D, K, DVGW • Serienmäßig in allen GEKA plus Schnellkupplungen Modellreihe „K“ und „XK“ • KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 • Material: NBR für Trinkwasser • Shore-Härte: 65° Shore (±5° Shore) DIN 53505 A • Temperaturbeständigkeit: konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C Lieferung: Pack à 2 Stück Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | mit KTW-Zulassung (Trinkwasserverordnung) | Farbe: | rotbraun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,36* | € 2,09* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,38* | € 2,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,14* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|