Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Lochband LBV 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Lochband LBV 25
Fischer Lochband LBV 25
Fischer Lochband LBV 25
Fischer Lochband LBV 25
Fischer Lochband LBV 25
Fischer Lochband LBV 25
Fischer Lochband LBV 25
Artikel-Nr.:
     5417F-77841
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079551
EAN/GTIN:
     4006209795514
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das Fischer Lochband LBV mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in verzinkter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem Fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Länge:
10
Oberfläche:
kunststoffummantelt
Werkstoffart:
Stahl
PZ:
4
Grundpreis:
Ja
GTIN (EAN-Code):
4006209795514
zu befestigen mit:
ED 15, ED 18, ED 22
Breite B:
25 mm
Verzinkung:
verzinkt
Lochdurchmesser:
8,5
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327
Stärke:
0,88 mm
Breite:
25 mm
Gesamtlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband fischer, lochband, lochband 25 x 1,5 mm, SAMONTEC-LBV 25
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1920
8
pro Stück
€ 6,40*
ab € 10,70875*
€ 13,95875*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 14,72*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,54*
€ 15,88*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,20*
€ 17,92*
16 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,50*
ab € 14,17*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.