Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBV 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-49165932
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79551
EAN/GTIN:
     4006209795514
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochband LBV 25

Das fischer Lochband LBV mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in verzinkter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
25 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforation:
rund
Bruchlast:
1 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband fischer, lochband, lochband 25 x 1,5 mm, Montageband, Spannband, Mehrzwecklochband, Band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1920
8
pro Stück
€ 6,40*
ab € 10,70875*
€ 13,95875*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 14,72*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,54*
€ 15,88*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,20*
€ 17,92*
16 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,50*
ab € 14,17*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.