Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75530
EAN/GTIN:
     4057222475143
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x60 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,52
Kreuzschlitz Größe:
2
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
60
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0478*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5193*
€ 2,99797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.