Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 20x120, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 20x120, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 20x120, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 20x120, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 20x120, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 20x120, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7269
EAN/GTIN:
     4057221865600
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 20 m6 x 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
l:
120 mm
d:
20
Normart:
DIN
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
6325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5044*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8149*
€ 8,10973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4649*
€ 7,69323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2349*
€ 7,41953
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,1032*
€ 4,88281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9832*
€ 4,74001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,427*
€ 4,07813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1044*
€ 3,69424
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5044*
€ 2,98024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.