Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 5x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 5x35mm HP
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 5x35mm HP
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 5x35mm HP
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 5x35mm HP
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 5x35mm HP
Artikel-Nr.:
     5417F-72598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72598
EAN/GTIN:
     4055248091583
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 5x35mm HP
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
7
Normart:
DIN
Ausführung:
Zylinderstifte
Werkstoff:
Stahl
Artikel-Nr.:
0/1502/000/ 5,0/ 35/ /01
DIN:
7
Material/Güte:
St
Variante:
5x35mm HP
d:
5 mm
l:
35 mm
d m6:
5,0
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0838*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.