Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x26, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x26, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x26, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x26, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x26, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x26, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-72594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72594
EAN/GTIN:
     4055248091545
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 26
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
d:
4 mm
l:
26 mm
d m6:
4,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4544*
€ 2,92074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0607*
€ 2,45223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.