Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 19 rot 40 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 19 rot 40 x 50 mm
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 19 rot 40 x 50 mm
Prestien & Knüppel Türpuffer Nr. 19 rot 40 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-54469
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     4330816264904
EAN/GTIN:
     4330816264904
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metall -Ö se
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Nr.:
19
Ø:
40 mm
Hersteller:
PRESTIEN + KNÜPPEL
Artikel-Nr.:
4330816264904
Höhe:
50 mm
Farbe:
rot
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Nr.19 rot 40X50mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,89*
1 Tag
100
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,51*
€ 3,20*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,13*
€ 67,90*
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 68,54*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,81*
€ 69,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,90*
€ 80,801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,29*
€ 77,6951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,79*
€ 68,7701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,42*
€ 67,1398
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 49,13*
€ 58,4647
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.