Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Nr.19 rot 40X50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türpuffer Nr.19 rot 40X50mm
Türpuffer Nr.19 rot 40X50mm
Artikel-Nr.:
     4012-131910
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     19 rot
EAN/GTIN:
     4330816264904
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse
Weitere Informationen:
Nr.:
19
Ø:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Gummi
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
19 rot
Herstellername:
Prestien & Knüppel GmbH & Co. KG
Markenname:
Prestien & Knüppel
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,89*
1 Tag
100
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,51*
€ 3,20*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,13*
€ 67,90*
Lager 4012
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 68,54*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,81*
€ 69,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,54*
€ 81,5626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,94*
€ 72,5186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,78*
€ 71,1382
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.