Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Hangschloss Diskus 24/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Hangschloss Diskus 24/70
ABUS Hangschloss Diskus 24/70
ABUS Hangschloss Diskus 24/70
ABUS Hangschloss Diskus 24/70
ABUS Hangschloss Diskus 24/70
ABUS Hangschloss Diskus 24/70
ABUS Hangschloss Diskus 24/70
Artikel-Nr.:
     5417F-53038
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     01107
EAN/GTIN:
     4003318011078
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
ABUS Hangschloss Diskus 24/70
 
 
Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhangschlosses mit speziellen Vorzügen.
Durch die Form der Diskusschlösser werden die gebräuchlichsten Überwindungsmethoden wirksam verhindert. So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bügelöffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bügel. Durch die überwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden. Mit dem ABUS Diskus 26 lassen sich LKW, Transporter, Türen, Tore, Scheunen usw. verschließen. Idealerweise sollte dabei eine ABUS Diskus-Überfalle verwendet werden, damit der Bügel des Schlosses nicht mit Aufbruchwerkzeugen angegriffen werden kann. Der Schließzylinder ist anbohr- und ziehgeschützt.
 
 
Technologie:
- runde Form plus schmale Bügelöffnung erschwert Zugang mit Aufbruchwerkzeugen
- zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Schweißnaht mit höchster Qualität
- doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stift-Zylinder mit Pilzkopfstiften
- Made in Germany
- 2 Schlüssel
 
 
Einsatz & Anwendung:
- Hohes Sicherheitsbedürfnis bei starken Witterungseinflüssen
 
Weitere Informationen:
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Prod.Gruppe (ID):
Hangschloss
Abmessungen:
70x29x20
Ergänzung:
mit Schließzwang
Grundpreis:
Nein
Lichte Bügelhöhe:
17 mm
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Funktion:
verschiedenschließend
Material Schlüssel:
Messing
Qualitätsbezeichnung:
Made in Germany
Schlüssel Anzahl:
2
Basis:
Zylindervorhangschloss
Typ:
24IB/70
Verriegelungsart:
doppelte Verriegelung
Schließungsart:
Präzisions-Stiftzylinder
Breite:
70 mm
Marke:
ABUS
Länge:
28 mm
Gehäusetiefe:
29
Anwendung:
Türen
Bügelstärke:
10,0 mm
Höhe:
70 mm
Größe:
70 mm
Artikel-Nr.:
330442
Abmessung:
24 / 70 mm
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
20 mm
Bügeldurchmesser:
10 mm
Gehäusebreite:
70 mm
Gesamthöhe:
70 mm
Material Gehäuse:
Stahl, rostfrei
Ausführung:
Vorhangschloss
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, Diskusschloss 24 / 70mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,28*
€ 27,58*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,54*
€ 29,12*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,91*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 33,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.