Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing 85/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 85/40
ABUS Vorhangschloss Messing 85/40
ABUS Vorhangschloss Messing 85/40
ABUS Vorhangschloss Messing 85/40
Artikel-Nr.:
     5417F-52485
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     85/40
EAN/GTIN:
     4003318090462
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Hangschloss Nr. 85

Mit gehärtetem Bügel.

Schlosskörper aus massivem Messing
Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
Gehärtete Bügel, Edelstahlbügel (IB), Messingbügel (MB), hohe Bügel (HB)
Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
Nano Protect - Extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie
inkl. zwei Schlüssel
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Messing
Typ:
85/40
Gesamthöhe:
40
Ausführung:
Schloss 85
Material Bügel:
Stahl
Artikel-Nr.:
315818
Abmessung:
40 mm
Bügeldurchmesser:
6,5 mm
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Hangschlösser Nr 85 40 Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.