Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper Nr. 10 80 40 weiß Raly 4 4Kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetschnäpper Nr. 10 80 40 weiß Raly 4 4Kg
Magnetschnäpper Nr. 10 80 40 weiß Raly 4 4Kg
Magnetschnäpper Nr. 10 80 40 weiß Raly 4 4Kg
Artikel-Nr.:
     5417F-52223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4048563075062
EAN/GTIN:
     4330816006580
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 4kg weiss
magnetschnäpper
Magnetschnäpper Raly

Für Möbel und Gehäuse aus Holz und Metall in solider Verarbeitung. Ausgestattet mit beweglichen Pol- schuhen sowie einem Gegenstück mit beweglichem Metallteil. Schlagfestes Polystiren-Gehäuse. 10 Jahre Haftkraft-Garantie!

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Maß E:
20,5 mm
Maß D:
32 mm
Maß C:
14 mm
Maß B:
14 mm
Maß A:
42 mm
Haftkraft:
4 kg
Modell:
Raly 4, weiß
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper weiß, Magnetschn.Nr.10 80 40 weiss Raly 4 4Kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
120
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 1,96*
1 Tag
120
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,38*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,48*
€ 38,07*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,61*
€ 38,07*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,27*
€ 38,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.