Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universalträger UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universalträger UT
Fischer Universalträger UT
Fischer Universalträger UT
Artikel-Nr.:
     5417F-49696
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078019
EAN/GTIN:
     4006209780190
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel fischer
nylondübel
Der hochwertige Universalträger UT ist vielseitig einsetzbar für die Aufbewahrung von Leitern, Schläuchen und Kabeln. Im Set enthalten ist der Universalträger mit Klemmplatte, Dübel S8 und passender Kreuzschlitzschraube.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
1
Tragkraft je Haken:
18
Typ:
Universalträger
Anzahl je Karte:
1 x Universalträger, 1 x Kreuzschlitzsch
GTIN (EAN-Code):
4006209780190
min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-UT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
€ 6,40*
ab € 3,98*
€ 5,10*
3 Tage
22
10
€ 6,40*
ab € 4,29*
€ 5,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,00*
2 Tage
22
10
€ 7,99*
ab € 4,78*
€ 6,06*
9 Tage
458
10
€ 6,99*
ab € 4,91*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.