Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 5, runde Flügelform, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 5, runde Flügelform, A2 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 5, runde Flügelform, A2 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 5, runde Flügelform, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-39094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39094
EAN/GTIN:
     4055248083649
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d a2
DIN 315 A 2 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
m:
6,5
h:
13
e:
26
d3:
5 mm
d2:
11
d1:
5
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A2
Ausführung:
runde Flügelform
Flügelstärke:
2,3
Werkstoffart:
Edelstahl
Flügelbreite:
26
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
11
Höhe:
13
Durchmesser:
5 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, din 315 d m5, -5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3686*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3326*
€ 3,96579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6022*
€ 0,71662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5822*
€ 0,69282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4586*
€ 0,54573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3686*
€ 0,43863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.