Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-34898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34898
EAN/GTIN:
     4055248081485
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m6
DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Guss
d2:
13
d1:
6
m:
8
h:
17
e:
33
d3:
6 mm
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoff:
Temperguss
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Flügelbreite:
33
Höhe:
17
Außendurchmesser:
13
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
M 6
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, 315-6-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1319*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,474*
€ 2,94406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3227*
€ 0,38401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.