Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33932
EAN/GTIN:
     4055248079178
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 45 x 70 x18
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 10x16
d3:
M 10
d2:
70 mm
d1:
45
b:
18 mm
Gewinde d3:
M10
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
18 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
45 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 form a 45x70x18, din 705, din 705a, 705-45-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2839*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8439*
€ 10,52424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,8039*
€ 10,47664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4039*
€ 10,00064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2139*
€ 9,77454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8739*
€ 9,36994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2839*
€ 7,47784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.