Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33845
EAN/GTIN:
     4057221863316
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 36
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d:
8 mm
l:
36 mm
d m6:
8,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1357*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1013*
€ 3,69055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.