Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe ZT-Drückergarnitur, WC, E78VK8 Verona mit Langsch., Rückholf., ALU, F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe ZT-Drückergarnitur, WC, E78VK8 Verona mit Langsch., Rückholf., ALU, F2
Hoppe ZT-Drückergarnitur, WC, E78VK8 Verona mit Langsch., Rückholf., ALU, F2
Hoppe ZT-Drückergarnitur, WC, E78VK8 Verona mit Langsch., Rückholf., ALU, F2
Hoppe ZT-Drückergarnitur, WC, E78VK8 Verona mit Langsch., Rückholf., ALU, F2
Artikel-Nr.:
     5417F-327189
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789306637
EAN/GTIN:
     4012789306637
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türbeschlag
1510/273P

HOPPE-Aluminium-Innentür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) und Rückholfeder, Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Türstärke min.:
37 mm
Modellbezeichnung:
Verona
Einsatzbereich:
Zimmertür
Modellnummer:
1510/273P
Entfernung:
78 mm
Basis:
Drückergarnitur
Abdeckung:
mit Langschild
Schildstärke:
9 mm
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Breite:
46
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Länge:
240
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Türart:
Holztüren
Norm:
DIN EN 1906
Farbton:
neusilberfarbig
Form:
rund
Ergänzung:
Schlitzkopf/Olive
Benutzerklasse:
Klasse 3
Oberfläche:
eloxiert
Lagerung:
lose
Drückerbefestigung:
Vollstift
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Hersteller:
HOPPE
Farbe:
neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Lochung:
WC-gelocht
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Ausführung:
oval
Türstärke max.:
42 mm
Material:
Aluminium
für Türstärke:
37 - 42 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 29,61*
1 Tag
27
€ 6,90*
ab € 21,72*
€ 29,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,15*
€ 30,09*
3 Tage
27
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 30,91*
1 Tag
27
€ 8,50*
ab € 22,92*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.