| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506333 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789306637 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona (Drückerpaar) HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Langschild-Garnitur | Farbe: | F2 Aluminium neusilberfarben | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | 1510/273P | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Verona | Werkstoff: | Aluminium | Lochung: | Schlitzkopf/Olive | Lochungsabstand: | 78 mm | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, wc langschild alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,80* | € 29,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,20* | € 29,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,60* | € 30,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,83* | € 30,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,99* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|