Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F1
Artikel-Nr.:
     5417F-326764
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789679434
EAN/GTIN:
     4012789679434
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710S/U26, 100 Nm Schließung H001. Aluminium-Drehkippfenstergriffmit Secu100®, abschließbar Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hoppe
Modellnummer:
0710S/U26 100NM
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Farbe:
silber
Basis:
Fenstergriff
Material:
Aluminium
Abdeckung:
mit ovaler Rosette
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Norm:
DIN 18267
Prüfung Abdrehen/Abreißen:
100 N·m
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Oberfläche:
eloxiert
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Schließfunktion:
gleichschließend
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Lieferung:
ohne Schrauben
Einsatzbereich:
Drehkipp
Rastung:
90°
Funktion:
Standard
Modellbezeichnung:
Tôkyô
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
32
Sockelhöhe:
66 mm
Grifflänge:
139
Farbton:
natur
Sockelstärke:
13 mm
Sockelbreite:
29 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
53 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 32 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergr. abschliessb.F10710S/U26 100NM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 26,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,23*
€ 30,09*
2 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 22,37*
€ 30,35*
5 Tage
63
1
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,29*
2 Tage
63
1
€ 8,50*
ab € 23,39*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.