Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE DK-Fenstergriff,abschließbar,Tokyo 0710S/U26 100NM, 7/32, F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE DK-Fenstergriff,abschließbar,Tokyo 0710S/U26 100NM, 7/32, F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE DK-Fenstergriff,abschließbar,Tokyo 0710S/U26 100NM, 7/32, F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE DK-Fenstergriff,abschließbar,Tokyo 0710S/U26 100NM, 7/32, F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE DK-Fenstergriff,abschließbar,Tokyo 0710S/U26 100NM, 7/32, F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE DK-Fenstergriff,abschließbar,Tokyo 0710S/U26 100NM, 7/32, F1
Artikel-Nr.:
     223-8506264
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789679434
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff

HOPPE DK-Fenstergriff,abschließbar,Tokyo 0710S/U26 100NM, 7/32, F1

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100, abschließbar:

  • geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
  • Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
  • Rastung: 90°
  • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Stift: HOPPE-Vollstift
  • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar
Ausführung:
Secu100®
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gebrauchs-Kategorie:
2
Modell:
0710S/U26 100NM
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Fenstergriff abschliessb. D/K
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Tôkyô
Werkstoff:
Aluminium
Nocken Durchmesser:
10 mm
Rastung in °:
90°
Stiftlänge vorstehend:
32 mm
Technologie Fenstergriff:
Secu100®
Vierkantmaß:
7 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 21,92*
€ 29,79*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 21,96*
€ 29,82*
1 Tag
23
€ 6,90*
ab € 22,13*
€ 30,05*
€ 4,90*
ab € 21,62*
€ 30,58*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.