Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe ZT-Wechselstift, mit Rol., f.Knopfschild, ER, VK8, 77-98, f.durchgeb.Türen, verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe ZT-Wechselstift, mit Rol., f.Knopfschild, ER, VK8, 77-98, f.durchgeb.Türen, verz.
Hoppe ZT-Wechselstift, mit Rol., f.Knopfschild, ER, VK8, 77-98, f.durchgeb.Türen, verz.
Hoppe ZT-Wechselstift, mit Rol., f.Knopfschild, ER, VK8, 77-98, f.durchgeb.Türen, verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-326658
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789251128
EAN/GTIN:
     4012789251128
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
FDW-Profilstift HOPPE-FDW-Profilstift: aus Eisen; Achtung: Dieser Stift ist nur bei Knopfschildern bzw. bei Wechsel-Garnituren mit Knopf einsetzbar! M12 x 1,25 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Zimmertür
Richtung:
mit Rolle
Material:
Eisen
Rollengewinde:
M12
Oberfläche:
verzinkt
Türstärke max.:
98 mm
Türstärke min.:
77 mm
Modellbezeichnung:
FDW-Profilstift
Modellnummer:
FDW-STIFT PROFIL M12X1.25
Basis:
Wechselstift
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Farbton:
silber
Ergänzung:
für durchgebohrte Türen
Türdicke:
98
Befestigungsart:
beidseitig gebohrte Türen
Ausführung:
Zubehör
Vierkant:
8
Länge:
120
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,87*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 5,30*
4 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,33*
2 Tage
19
1
€ 8,50*
ab € 3,60*
€ 5,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.