Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Rundschaft gerändelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Rundschaft gerändelt
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Rundschaft gerändelt
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Rundschaft gerändelt
Artikel-Nr.:
     5417F-324723
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550412000
EAN/GTIN:
     4049337138716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /A2 /klSk /M4 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
5,9
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 4
Länge:
10
Durchmesser:
4
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-3
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: BLIND-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,26*
€ 66,9494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,895*
€ 62,94505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,07*
€ 58,3933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,225*
€ 55,00775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,335*
€ 53,94865
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,30*
€ 44,387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.